三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形直付形笠付タイププルスイッチ付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68156463
品番
MY-H425330S/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42533N AHTN
消費電力(W)
16.7
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2450
明るさ(Lm)
2500
明るさ
FHF32形×1灯器具 定格出力相当
ビーム角度(°)
A:115° B:110°
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68156463
MY-H425330S/N AHTN
18817955
MY-H425430S/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付
三菱電機
1セット
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)