※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTS - プレシジョンシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード68156735 品番MTS32TF-100M
参考基準価格(税別)¥33,660 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など137種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)- オートスイッチ追記号- 配管方向- エンドロック(-) エンドロックなし(標準) ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)32 ポートねじの種類(TF) G ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ 仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする