20形直付形笠付タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68156935 品番MY-H208230/N AHTN
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 セット内容(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU20823N AHTN 消費電力(W)5.8 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)780 明るさ(Lm)800 明るさFLR20形×1灯器具 相当 ビーム角度(°)A:115° B:110° グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする