クローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6パック×1個) 注文コード68156955 品番CELCUFG037001S
参考基準価格(税別)¥160,600 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)
MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
三角フラスコ用の3ポートサンプリングシステムです。

仕様●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●3ポート●サイズ:1000ml三角フラスコ用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱) アズワン品番65-9407-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする