※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU_ST-Z/MDU_ST-Z - プレートシリンダ/単動:押出し、引込み

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)5 作動方式(T) 単動引込み形 注文コード68157164 品番MDUB32-5TZ
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など32種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)5 作動方式(T) 単動引込み形 チューブ内径(Φmm)32 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする