モリリン
モリリンの ブルーシート・UVシート類
モリリンの メッシュシート
採光シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68159306
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
透明性に優れ、中身が良く見え、採光のできるシートです。
特性
採光
用途
園芸の簡易資材として、店舗の雨・風除けとして、屋内での積荷の覆いなどに。
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
ハトメ数
20
取付間隔(cm)
ハトメ:約90
注意
※火気の近くでは使用しないでください。
※強い力がかかる状態(荷物を載せてつるすなど)で使用しないでください。
※長時間の屋外使用においては、シートの強度が下がる、防水性能が落ちるなど、劣化が早く進む場合があります。