モリリン
モリリンの マスカー/養生シート・養生ボード
モリリンの 養生シート/カバー
モリリンの 養生シート
軽量糸入りシート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68159324
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
PE製で軽く扱いやすいシートです。明るさを通し中を見通したい用途に最適です。
用途
間仕切りカーテンとして、軒先の雨除けとして、簡易ハウスとして、野積みなどの覆いにも適します。
材質
ポリエチレン
ハトメ数
12
取付間隔(cm)
ハトメ:約90
注意
※火気の近くでは使用しないでください。
※強い力がかかる状態(荷物を載せてつるすなど)で使用しないでください。
※長時間の屋外使用においては、シートの強度が下がる、防水性能が落ちるなど、劣化が早く進む場合があります。