下谷金属
下谷金属の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
下谷金属の ワイヤーロープ
アウトワイヤーロープ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68160277
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外) 錆や腐食に強いステンレス製(SUS-304)
長さ(m)
200
ロープ径(Φmm)
2
破断荷重(kN)
28
構成
7×7
材質
ステンレス
用途
吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
質量(kg/m)
0.0168
注意
※JIS規格外ロープは、玉掛け及び滑車などによる動索には使用できません。