S-2BK ステンレスミラー 角型 信栄物産 68160873

ステンレスミラー 角型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
像の大きさ(曲面R)650
内容量1台注文コード68160873品番S-2BK
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。

用途
駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式角型仕様壁・ポール用金具付、フード付材質(鏡)ステンレス寸法(mm)225×320質量(kg)1.5枠の色像の大きさ(曲面R)650適合ポール径(Φmm)34~50.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68160873
2024-09-09
用途: 交差点のカーブミラーの補助

丸いカーブミラーの死角を無くすために使用。駐車場案内看板の支柱にブラインドリベットで取り付けましたが、がっしりとしていて安定しています。ミラーもガラス製ではないので、飛び石や子どものいたずらによる破損の心配もありません。
右側だけで取り付けたので、左側用にもつけた方が良いのか思案中。

対象商品 : 68160873
2023-12-19
用途: ブラインドコーナーの安全確認の為に設置使用
T-WORKSHOP建設業・工事業

ミラー部分はステンレス素材なので錆び難く良いと思いますが、固定部材がスチールなので防錆処理塗装を施して設置しました。価格を抑えながらステンレスになるとリピート出来るかと思います。

対象商品 : 68160882
2024-02-10
用途: カーブミラー取替工事に使用
建設業・工事業

非常に立派で使い勝手が良さそうな感じでした。お客様に大変喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする