ステンレスミラー 角型

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68160882 品番 S-5BK
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。

型式角型 用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 仕様壁・ポール用金具付、フード付 材質(鏡)ステンレス 寸法(mm)375×485 質量(kg)3.1 枠の色 像の大きさ(曲面R)1200 適合ポール径(Φmm)34〜50.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68160873
2024-09-09
用途:
交差点のカーブミラーの補助

丸いカーブミラーの死角を無くすために使用。駐車場案内看板の支柱にブラインドリベットで取り付けましたが、がっしりとしていて安定しています。ミラーもガラス製ではないので、飛び石や子どものいたずらによる破損の心配もありません。
右側だけで取り付けたので、左側用にもつけた方が良いのか思案中。

対象商品:
68160873
2023-12-19
用途:
ブラインドコーナーの安全確認の為に設置使用
T-WORKSHOP 様 (建設業・工事業)

ミラー部分はステンレス素材なので錆び難く良いと思いますが、固定部材がスチールなので防錆処理塗装を施して設置しました。価格を抑えながらステンレスになるとリピート出来るかと思います。

対象商品:
68160882
2024-02-10
用途:
カーブミラー取替工事に使用
建設業・工事業

非常に立派で使い勝手が良さそうな感じでした。お客様に大変喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする