信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の ミラー用オプション
ポール(小型カーブミラー用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68161022
品番
B-10
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
寸法(mm)
Φ60.5×3000
色
白塗装
材質
スチール
仕様
1本物
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
適合金具
C-2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ポール径・長さ・色など仕様をご確認下さい。
※個人宅、工事現場配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません