ルミラーフィルム(S10スリット品)50μm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 アズワン品番65-9904-13 注文コード68172486 品番-
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥34,870
販売価格(税別)
31,700
この商品はアズワン品番など173種類から選べます 他の種類を見る
仕様●厚み(μm):50●幅:751mm●長さ:200m●材質:PET アズワン品番65-9904-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする