ルミラーフィルム(S10スリット品)50μm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 アズワン品番65-9905-15 注文コード68172906 品番-
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥39,050
販売価格(税別)
35,500
この商品はアズワン品番など173種類から選べます 他の種類を見る
仕様●厚み(μm):50●幅:852mm●長さ:200m●材質:PET アズワン品番65-9905-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする