曜日別特売
- スティッコン ハード KOVAX(コバックス) 68174767

スティッコン ハード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(200枚)
粒度180
タイプ穴なし
内容量1箱(200枚)注文コード68174767品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

●強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。●特に硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。●ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。

用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨粒度180タイプ穴なし仕様P-0サイズ(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。※安全帽・保護メガネ・防じんマスク等を着用し、他の作業員の安全を確認してから作業をする。※輸送途中の扱いによる外観上の欠陥、以上等がない事を確認してから使用する。※専用パッドによく密着させて使用をする。※被削物に軽く押し当てて始動する、※損傷・摩耗したパッドは使用しない。※直射日光・乾燥状態のところに長時間放置しない。※使用するサンダーの取扱説明書をよく読み、外径等が適合することを確認してから使用する。
※2022年11月中旬より一部仕様が変更となります。
・剥離紙の形状:四角→タブ付き仕様に変更
・パッケージの形状:縦置き→横置き
従来品の在庫が無くなり次第、順次切り替えとなりますので、品種・粒度により、現行品と変更品が混在する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする