トリムテープ(差し込み幅10mm)#6349

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68175047 品番6349
参考基準価格(税別)¥2,799 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
テープ幅(mm)50.8 テープ長さ(m)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68175047
2024-01-07
用途:
自動車鈑金塗装作業時
株式会社ティーパントル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

主にルーフ修理時のフロントガラスモールのマスキングで使用していますが。
他のトリムテープテープより粘着力がしっかりしているので作業中に剥がれて
こないので重宝しています。

対象商品:
68175047
2019-09-03
用途:
塗装時のマスキングに使用する。
卸売・小売業

好きな場所でカットしたいのでミシン目がないのもほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする