車両塗装用マスキングテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) テープ幅(mm)50 注文コード68177287 品番NO.227
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品はテープ幅・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

被着体への初期の食いつきに優れています。
解きほぐしが優れています。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途車両塗装用 ブルー 粘着剤アクリル系 粘着力1.14N/10mm 用途車両塗装マスキング用など テープ厚さ(mm)0.086 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塗装用のマスキングテープです。
※用途以外には使用しないでください。
※ウェザーストリップなどのプラスチック部品や硬化不十分な塗膜など、被着体によっては貼り跡が発生する場合がありますので、使用前に問題ないことを確かめてから使用してください。
※テープを貼ったまま、長時間、直射日光や高温にさらされると、のり残りすることがあります。
※テープは直射日光を避け、涼しいところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60789882
2023-03-15
用途:
使いやすいです。

自動車のマスキングに使用していますが、使いやすく品質が良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする