EpoChemical
EpoChemicalの 接着剤
EpoChemicalの エポキシ系接着剤
EpoChemicalの 2液タイプ
高透明エポキシ樹脂
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150g)
注文コード
68177917
品番
E-01-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適
樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。
硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.006L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※完全硬化までは3、4日かかります。
※周辺温度を上げると早く固まります。(目安:60〜70℃)