外山電気
アダプタ 薄鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
1袋(25個)
1袋(20個)
1個
寸法L(mm)
20
20
23
26
32
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
68181557
品番
AD3139
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
サイズ
31・39
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
46
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
14
質量(g)
75