外山電気
アダプタ 薄鋼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(25個)
1袋(20個)
1個
寸法L(mm)
23
20
23
26
32
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
68181566
品番
AD3951
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイズ
39・51
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
56
寸法L(mm)
23
寸法L1(mm)
17
質量(g)
160