曜日別特売
AD6375 アダプタ 薄鋼用 外山電気 68181584

AD6375 アダプタ 薄鋼用 外山電気 68181584
AD6375 アダプタ 薄鋼用 外山電気 68181584

アダプタ 薄鋼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
寸法L(mm)32
内容量1個注文コード68181584品番AD6375
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
サイズ63・75寸法A(mm)99寸法B(mm)86寸法L(mm)32寸法L1(mm)24質量(g)370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする