MWBF100-150 MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMC 68183344

MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個クッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68183344品番MWBF100-150
参考基準価格(税別)¥90,260販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)150クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なしチューブ内径(Φmm)100リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) なし揺動受け金具-作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする