MWBB50TF-UT-300 MWB-UT - ロックユニット SMC 68185453

MWB-UT - ロックユニット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポート種類:(TF) G、ロッド長さ:300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし 注文コード68185453 品番MWBB50TF-UT-300
参考基準価格(税別)¥40,650 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など260種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポート種類:(TF) G、ロッド長さ:300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし 型式50mm タイプロッド付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする