MWBB50-UT-XC35 MWB-UT - ロックユニット SMC 68185654

MWB-UT - ロックユニット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポート種類:(-) Rc、ロッド長さ:0mm、オーダーメイド仕様:(-XC35) コイルスクレーパ付 注文コード68185654 品番MWBB50-UT-XC35
参考基準価格(税別)¥43,780 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など260種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポート種類:(-) Rc、ロッド長さ:0mm、オーダーメイド仕様:(-XC35) コイルスクレーパ付 型式50mm タイプロッドなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする