NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68186697
品番
NU310EAG1C3
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
保持器:高力黄銅製鋲なし角穴保持器
幅(mm)
27
タイプ
軸受すき間:C3
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
110
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方