トーエイライト
米式担架
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68186715
品番
B4330
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
救急・救助用
仕様
積載質量:100kg、補助用肩バンド2本・収納用ベルト2本付
材質
シート:9号帆布、フレーム:スチール、取手:木製
質量(kg)
7.3
寸法(cm)
幅54×全長210(シート部168)、折りたたみ時15×12×210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません