トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
人工芝WTF850L20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68186828
品番
T1473
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
裏面エンボスラバー張りなのでクッション性に優れます。重さ約1.2kg(m当り)のスタンダードタイプ 。屋内外兼用
材質
表面:ポリプロピレン、裏面:S.B.Rエンボスラバー
厚さ(mm)
8.5
質量(kg)
25
長さ(m)
20
幅(cm)
91
注意
※製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません