トーエイライト
ロイター板60DX
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68187205
品番
T1154
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
スポンジ入りなので、踏み込み時の衝撃が少なく、足への負担が軽減されます。
用途
保育・幼児向
仕様
上面ニ層構造、厚さ15mm(カーペット・スポンジ)、下部ゴム付
材質
成型ブナ合板
質量(kg)
7
寸法(cm)
幅45×長さ60×高さ11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません