トーエイライト
ロイター板120DX2
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68187257
品番
T2721
参考基準価格(税別)
¥98,200
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
スポンジ入りなので、踏み込み時の衝撃が少なく、足への負担が軽減されます。
用途
中学校・高校・一般向
仕様
SG基準認証品、上面二層構造、厚さ15mm(カーペット・スポンジ)、下部ゴム付
材質
成型ブナ合板
質量(kg)
24
寸法(cm)
幅60×長さ120×高さ20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません