トーエイライト
ロイター板100
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68187309
品番
T2717
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
踏切の目安となるマーク付
用途
小学校向
仕様
SG基準認証品、上面カーペット張、下部ゴム付
材質
成型ブナ合板
質量(kg)
15
寸法(cm)
幅50×長さ100×高さ15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません