シャックルは全て、サビに強いステンレス仕様

ランニングマットワイド180

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68187345 品番B2565
参考基準価格(税別)¥111,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ランニングマット手引用ワイドタイプ

材質駒:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、ワイヤー:スチール4mm、シャックル:ステンレス 質量(kg)24 寸法(cm)金網:幅約177×長さ約72、チェーン:長さ約155
注意
※グランドの地ならし以外には使用出来ません。金網・釘・フレーム・ワイヤーなどは消耗品です。ご使用期間を問わず摩擦による磨耗が発生した場合は破損する前に部品交換をしてください。ご使用状況によって部品の磨耗状況は著しく異なりますこと予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする