トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
モップハンガーOG2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68187519
品番
T1767
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
床にゴミを落とさない受け皿付
仕様
キャスター5cm(ストッパー付2個)、片面10本掛
材質
主材:スチール
質量(kg)
12
寸法(cm)
幅125×奥行55×高さ139
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません