曜日別特売
B4570B フロート75H トーエイライト 68187738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B4570B フロート75H トーエイライト 68187738
B4570B フロート75H トーエイライト 68187738

フロート75H

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量1個注文コード68187738品番B4570B
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

回転消波型フロート

用途コースロープ用のフロートです仕様抗菌・防藻加工材質低発泡ポリエチレン寸法(mm)Φ75×長さ83.3質量(g)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする