曜日別特売
CR-5892 ロッキングチェアー フクダクラフト 68187814

※使用例

CR-5892 ロッキングチェアー フクダクラフト 68187814
CR-5892 ロッキングチェアー フクダクラフト 68187814
CR-5892 ロッキングチェアー フクダクラフト 68187814
CR-5892 ロッキングチェアー フクダクラフト 68187814
CR-5892 ロッキングチェアー フクダクラフト 68187814
CR-5892 ロッキングチェアー フクダクラフト 68187814
CR-5892 ロッキングチェアー フクダクラフト 68187814
CR-5892 ロッキングチェアー フクダクラフト 68187814
CR-5892 ロッキングチェアー フクダクラフト 68187814
CR-5892 ロッキングチェアー フクダクラフト 68187814

ロッキングチェアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68187814品番CR-5892
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

脚部分が丸くなっているので心地よい揺れを演出。

用途昼寝や読書などのリラックスタイムに。BR材質天然木合板、スチール、ウレタンフォーム、ポリエステル65%、綿35%質量(kg)5.2耐荷重(kg)(全体)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×96×92
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき450/税込495
沖縄地方数量1につき1,960/税込2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする