T2583 フロアシート52 トーエイライト 68187869 T2583 フロアシート52 トーエイライト 68187869 T2583 フロアシート52 トーエイライト 68187869

フロアシート52

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68187869 品番T2583
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

体育館イベントの必需品、フロア面を汚れ・キズなどから守ります。お求めやすい価格のフロアシート。厚さ0.52mmタイプ。防炎・防水。

材質ポリ塩化ビニール、(基布:ポリエステル) 厚さ(mm)0.52 質量(kg)32 長さ(m)35 幅(cm)137
注意
※表示サイズのみでの販売です。別注サイズ販売はいたしておりません。製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする