曜日別特売
T2419 プレイフォームマットD トーエイライト 68187939

 

T2419 プレイフォームマットD トーエイライト 68187939
T2419 プレイフォームマットD トーエイライト 68187939
T2419 プレイフォームマットD トーエイライト 68187939

プレイフォームマットD

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1台注文コード68187939品番T2419
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

みんなで楽しく運動ができるプレイフォームマット。組み合わせ次第でさまざまな運動ができます。柔らかい素材を使用しているので、楽しく運動ができる環境をサポートします。

用途【平均台】平均台でバランス感覚を養います。連結使用可能。仕様裏面すべり止め付材質外被:ターポリン(抗菌加工)、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)3寸法(cm)幅15×長さ200×高さ10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする