AZ-108 スーツ&ジャケット ジャケット(センターベント)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68188066 品番AZ108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズA5 性別男性用 種別ジャケット 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル55、ウール45 肩幅(cm)46.5 袖丈(cm)58 着丈(cm)73 アズワン品番64-8991-78 生地トロピカル 色番108
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする