アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
AZ-108 スーツ&ジャケット ジャケット(センターベント)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68188154
品番
AZ108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
B4
性別
男性用
種別
ジャケット
胸囲(cm)
113
混率(%)
ポリエステル55、ウール45
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
71
アズワン品番
64-8991-87
生地
トロピカル
色番
208
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。