※使用例

RC-S6010 シューズラック フクダクラフト 68188408 RC-S6010 シューズラック フクダクラフト 68188408 RC-S6010 シューズラック フクダクラフト 68188408 RC-S6010 シューズラック フクダクラフト 68188408

シューズラック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68188408 品番 RC-S6010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カバー付。カバーを外してラックとしても使用可能。棚布は汚れ防止のコーティング加工。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30×105 質量(kg)2 材質スチール、不織布、ポリプロピレン 棚板耐荷重(kg)約1.5(1枚当たり) 用途増えた靴の収納に。衣類の収納ラックとしても使うことが出来ます。カバー付で靴や衣類へのホコリや光からのダメージを軽減。見せたくないものの収納に便利。棚部分を外せばブーツ等の高さのある物も収納可能。
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする