※使用例
フクダクラフト
フクダクラフトの 収納家具
フクダクラフトの 履物収納
フクダクラフトの シューズラック
シューズラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68188417
品番
RC-S6015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
カバー付。カバーを外してラックとしても使用可能。棚布は汚れ防止のコーティング加工。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×30×155
質量(kg)
2.5
材質
スチール、不織布、ポリプロピレン
棚板耐荷重(kg)
約1.5(1枚当たり)
用途
増えた靴の収納に。衣類の収納ラックとしても使うことが出来ます。カバー付で靴や衣類へのホコリや光からのダメージを軽減。見せたくないものの収納に便利。棚部分を外せばブーツ等の高さのある物も収納可能。
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
離島
数量1以上のご注文
お送りできません