※サンプル画像(サンドウエイトは別売りです)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
スポーツシート10×10M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68189007
品番
G1389
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
砂場やテニスコート等に
用途
屋内外兼用
仕様
両面ラミネート加工、周囲90cmピッチハトメ加工
材質
ポリエチレン(打込本数10×10/インチ、番手#3000耐候性安定剤入り)
厚さ(mm)
0.23
質量(kg)
15
寸法(m)
10×10
注意
※サンドウエイト別売