補強入り一体型大型ジョイント金具採用

B2318 コートブラシナイロン トーエイライト 68189357 B2318 コートブラシナイロン トーエイライト 68189357

コートブラシナイロン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68189357 品番B2318
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ブラシ材質:PVCのコートブラシ

質量(kg)6 毛丈(mm)100 材質(ブラシ部)PVC 材質(柄部)スチールパイプビニールコーティング仕上 柄径×長さ(mm)25.4×1350 ブラシ寸法(mm)1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする