補強入り一体型大型ジョイント金具採用
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
コートブラシナイロン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68189375
品番
B2316
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシ材質:PVCのコートブラシ
質量(kg)
3.9
毛丈(mm)
140
材質(ブラシ部)
PVC
材質(柄部)
スチールパイプビニールコーティング仕上
柄径×長さ(mm)
25.4×1350
ブラシ寸法(mm)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません