※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T1676Y 防炎衝撃吸収ジョイントマット トーエイライト 68191195 T1676Y 防炎衝撃吸収ジョイントマット トーエイライト 68191195 T1676Y 防炎衝撃吸収ジョイントマット トーエイライト 68191195 T1676Y 防炎衝撃吸収ジョイントマット トーエイライト 68191195 T1676Y 防炎衝撃吸収ジョイントマット トーエイライト 68191195 T1676Y 防炎衝撃吸収ジョイントマット トーエイライト 68191195

防炎衝撃吸収ジョイントマット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード68191195 品番T1676Y
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

高い衝撃吸収力に加え、防炎・抗菌・消臭の機能をもったマットです。

材質EVA(防炎、茶殻入り抗菌、抗ウイルス加工剤入、消臭フォーム) 厚さ(mm)15 質量(kg)約3.8/組 寸法(cm)100×100(枚) 防炎性能試験番号E2120056
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする