画像準備中

グリセリン圧力計AU1/4G60X2.5MPAーJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68192495 品番GV50-123-2.5
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0〜2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする