HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 50 極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68195489
品番
DX-50-CV1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
53.25
幅(mm)
32
ピッチ(mm)
1.27
極数
50
シリーズ
DX
定格電圧(V)
125AC
材質(ハウジング)
PBT
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ジャックスクリュー
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
ラッチ
ねじ
接続方向
ストレート