曜日別特売
DX-68-CV1 ヒロセ電機 コネクタカバーシェル 68 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機) 68195516

ヒロセ電機 コネクタカバーシェル 68 極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68195516品番DX-68-CV1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
極数68シリーズDX深さ(mm)11材質(ハウジング)亜鉛材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする