onsemi Pチャンネル MOSFET25 V 460 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68195909 品番FDV304P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73
販売価格(税別)
66
仕様●最低ゲートしきい値電圧:0.65V●最大連続ドレイン電流:460 mA ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプP 最大パワー消費(mW)350 材質(トランジスタ)Si チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)25 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)1.1 最大ゲート-ソース間電圧(V)8 トランジスタ構成シングル 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする