FDP61N20 onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 61 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi 68196085

onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 61 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68196085品番FDP61N20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:61 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:58 nC @ 10 VシリーズUniFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性UniFET(TM) NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET(TM) MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-II(TM) MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えるこパッケージTO-220AB実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(mW)417000チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)200最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)41最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする