onsemi Nチャンネル MOSFET500 V 18 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68196119 品番FDPF18N50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:18 A シリーズUniFET ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性UniFET(TM) NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET(TM) MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-II(TM) MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えるこ パッケージTO-220F 実装タイプスルーホール チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)38.5 材質(トランジスタ)Si チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)500 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)265 最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30 トランジスタ構成シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする