onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68196277
品番
FGH40N60UFDTU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
最大連続コレクタ電流:80 A
寸法(mm)
15.6×4.7×20.6
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
パッケージ
TO-247
実装タイプ
スルーホール
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
600
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±20
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
290
トランジスタ構成
シングル
最小動作温度(℃)
-55